日東工業
スターデルタ起動盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
モーター容量(kW)
11
注文コード
12603844
品番
GC-Y-110HA
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
COS(試験・停止・自動)、GL、RL、3コンタクタ方式
種別
外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)
種類
制御盤
電圧(V)
200(三相3線式)
深さ(mm)
200
表面処理
粉体塗装
分類
スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
保護等級
IP2XC
縦(mm)
600
横(mm)
500
モーター容量(kW)
11
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合キャビネット
B20-56
主回路
MCB 3P 125A+MC×3サーマルリレー(34~50A)
主幹スイッチ
遮断器+サーマルリレー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません