GC-Y-220HA スターデルタ起動盤 日東工業 12603878

スターデルタ起動盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個モーター容量(kW)22注文コード12603878品番GC-Y-220HA
参考基準価格(税別)¥317,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
用途
屋内用
仕様COS(試験・停止・自動)、GL、RL、3コンタクタ方式種別外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC縦(mm)900横(mm)500モーター容量(kW)22色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-59主回路MCB 3P 200A+MC×3サーマルリレー(65~95A)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする