日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ステンレス製ルーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
150
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B
注文コード
12604097
品番
SLS-15NR
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・塗装色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ナット、取扱説明書
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
防虫網付
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
13
板厚(mm)
0.8
保護等級
IP4X
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B
設置場所
屋内用
換気面積(cm
2
)
48
取付ファン
-