日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ステンレス製ルーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
170
塗装色
なし
注文コード
12604158
品番
SLS-17FSR
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・塗装色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ナット、取扱説明書
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
フィルタ付・塗装なしタイプ(ルーバー部はミラー仕上げ)(ポリエステル製)
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
11
板厚(mm)
0.8
保護等級
IP45
塗装色
なし
設置場所
屋内・屋外兼用
換気面積(cm
2
)
67
取付ファン
□120mm