ステンレス製ルーバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)240 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B 注文コード12604280 品番SLS-24FR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法A・塗装色など42種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) タイプフィルタ付(ポリエステル製) 寸法A(mm)240 寸法B(mm)240 寸法C(mm)12 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B 設置場所屋内・屋外兼用 換気面積(cm2)137 取付ファン175×Φ150mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする