日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
ハンドル 10コ、止め金 10コ、キーNo.N200 20コ
注文コード
12604605
品番
H-150A
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ハンドル 10コ、止め金 10コ、キーNo.N200 20コ
寸法H(mm)
14.3
寸法A(mm)
□10.1
寸法F(mm)
147.5
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
30.5
寸法B(mm)
76.2
寸法C(mm)
21
寸法G(mm)
28
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
寸法C1(mm)
24.4
キー番号
No.N200