ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ハンドル 1コ、止め金 1コ、キーNo.N200 2コ 注文コード12604614 品番H-150A-Z
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ハンドル 1コ、止め金 1コ、キーNo.N200 2コ 寸法H(mm)14.3 寸法A(mm)□10.1 寸法F(mm)147.5 寸法D(mm)27 寸法E(mm)30.5 寸法B(mm)76.2 寸法C(mm)21 寸法G(mm)28 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 寸法C1(mm)24.4 キー番号No.N200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする