ブランクシート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12604937 品番 RD413-10EK-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
適合機種FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSV、FSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FDシリーズ セット内容50シート(500U分) 材質PVC t0.5 質量(kg)7.5 ブラック タイプマウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ専用 外形寸法W(mm)482.5 外形寸法H(mm)444 呼称10U 保護等級EIA(19インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする