日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ブランクシート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12604946
品番
RD413-10EK-M5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合機種
FS、FSA、FSR、FSL、FST、FSN、FSP、FSC、FSB、FV、FVN、FVW、FVK、FVKN、FVKD、FVKDN、FVH、FVHC、(D)ARC、(D)FR、FOD
セット内容
5シート(50U分)
材質
PVC t0.5
質量(kg)
0.8
色
ブラック
タイプ
マウントアングル(EIA)M5タップタイプ専用
外形寸法W(mm)
497.5(482.5+15)
外形寸法H(mm)
444
呼称
10U
保護等級
EIA(19インチ)