日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
屋内用FPボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12606434
品番
FPD-1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
露出・半埋込共用型
材質
ポリスチレン樹脂 難燃性
質量(kg)
0.8
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドアなし
深さ(mm)
111
有効深さ(mm)
62
縦(mm)
325(309)(半埋込寸法)
横(mm)
172(156)(半埋込寸法)
基板寸法(縦×横)(mm)
160×106
取付基板
木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)
2.2〜3.5