日東工業
開口プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
0.4
0.3
0.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12606870
品番
THX-KP65
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
ヨコ650用、THD(-DF)(-BF)、THD-K、THD-KS
材質
鉄t1.0
質量(kg)
0.4
外形寸法D(mm)
100
外形寸法W(mm)
540
塗装色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)