感震機能付+避雷器付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 横(mm)572(556)(半埋込寸法) 分岐回路数34[28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))] 注文コード12607895 品番HCD3E10-341MGL
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は横・分岐回路数など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能 質量(kg)7.2 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能感震機能付+避雷器付 横(mm)572(556)(半埋込寸法) 連結数10連(連結アース端子) 分岐回路数34[28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))] 盤定格(A)100 予備スペース1 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3) 主幹ブレーカ容量100A

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする