※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
感震機能付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12608534
品番
NE53C-MGU3P50A
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211Ann2
2.5(AC100、AC200)
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
仕様
モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格電圧(V)
AC100-200両用
定格電流(A)
50(基準周囲温度40℃)
表示
感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度
動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)
78
保護機能
感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用
相線式
3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
端子構造
圧着端子用M5
接続可能電線(mm
2
)
最大22
過電流引きはずし方式
完全電磁
外形寸法A(mm)
100
外形寸法B(mm)
98
逆接続
不可
警報出力
ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)
60
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
フレーム(AF)
50
警報の表示
ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)
25
取付寸法G(mm)
84
取付寸法H(mm)
M4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません