※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

感震機能付スリム3P漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12608629 品番 GX53-MGU3P50AF30
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann2
5(AC100、AC200)
付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 定格電流(A)50(基準周囲温度40℃) 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112 取付寸法H(mm)Φ5 動作時間(s)0.1以内

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする