付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
タイプフィルタ付(ポリエステル製)
定格電圧(V)AC200(単相)
寸法A(mm)130
使用温度(℃)-10〜+60
定格電流(A)0.1/0.08
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)12/10
寸法B(mm)140
寸法C(mm)55
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
最大風量(m3/min)0.22/0.27
塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工 L22-90B
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約36/40
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)41/59
除塵率(%)80
使用湿度(%RH)95以下
取付ファンPF-085H-2M