付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
タイプフィルタ付(ポリエステル製)
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)150
使用温度(℃)-10〜+60
定格電流(A)0.15/0.13
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)160
寸法C(mm)44
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
最大風量(m3/min)0.33/0.40
塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工 L22-90B
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約40/43
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)51/68
除塵率(%)80
使用湿度(%RH)95以下
取付ファンPF-095CH-MA