付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
タイプ低騒音タイプ・ロースピード
定格電圧(V)AC200(単相)
寸法A(mm)170
使用温度(℃)-10〜+60
定格電流(A)0.08/0.07
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/10
寸法B(mm)180
寸法C(mm)46
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
最大風量(m3/min)0.56/0.56
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約37/37
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)30/27
使用湿度(%RH)95以下
取付ファンPF-125CHL-2M