換気扇付ステンレス製ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)170 塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工 L22-90B 注文コード12608988 品番SLS-17KRC
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法A・塗装色など32種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) タイプフィルタ付(ポリエステル製) 定格電圧(V)AC100(単相) 寸法A(mm)170 使用温度(℃)-10〜+60 定格電流(A)0.28/0.25 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)19/18 寸法B(mm)180 寸法C(mm)55 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 最大風量(m3/min)0.93/1.06 塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工 L22-90B 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約46/49 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)87/96 除塵率(%)80 使用湿度(%RH)95以下 取付ファンPF-125H-M

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする