付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
タイプフィルタ付(ポリエステル製)
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)200
使用温度(℃)-10〜+60
定格電流(A)0.5/0.47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)36/36
寸法B(mm)210
寸法C(mm)67
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
最大風量(m3/min)1.69/1.91
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約53/56
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)137/152
除塵率(%)80
使用湿度(%RH)95以下
取付ファンPF-145H-M