換気扇付ステンレス製ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)440 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B 注文コード12609128 品番SLS-4424KH-2R
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は寸法A・塗装色など32種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) タイプ高風量タイプ 定格電圧(V)AC200(単相) 寸法A(mm)440 使用温度(℃)-10〜+60 定格電流(A)0.36/0.35 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)69/73 寸法B(mm)240 寸法C(mm)80 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 最大風量(m3/min)5.04/5.99 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約58/62 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)149/178 使用湿度(%RH)95以下 取付ファンF0724-742(2コ)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする