付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
タイプフィルタ付(ポリエステル製)
定格電圧(V)AC200(単相)
寸法A(mm)440
使用温度(℃)-10〜+60
定格電流(A)0.65/0.56
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)89/80
寸法B(mm)240
寸法C(mm)56
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
最大風量(m3/min)3.35/3.93
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約55/58
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)99/122
除塵率(%)80
使用湿度(%RH)95以下
取付ファンPF-155H-2M(2コ)