日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
機能追加ユニット分岐増設ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
単相2線200V専用
注文コード
12609329
品番
FPCD2T6-22P
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
単相2線200V専用
質量(kg)
1.5
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドア付
深さ(mm)
124(30)(半埋込寸法)
縦(mm)
325(309)(半埋込寸法)
横(mm)
172(156)(半埋込寸法)
盤定格(A)
60
適合キャビネット
FPCD-1
主幹
TB 2P 60A
分岐ブレーカ種類
PN32TA 2P 20A(200V)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません