日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
手動切替機能付重要負荷分電盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
横(mm)
320(304)(半埋込寸法)
分岐回路数
3[3(100V 2P1E)、0(100V 2P2E)]
注文コード
12610020
品番
HCD2L53-32DS
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
横・分岐回路数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応
質量(kg)
3
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドア付
横(mm)
320(304)(半埋込寸法)
連結数
5連(連結アース端子)
分岐回路数
3[3(100V 2P1E)、0(100V 2P2E)]
盤定格(A)
30
予備スペース
2
漏電ブレーカ
-
主幹ブレーカ容量
30A
開閉器(ブレーカ)
手動切替開閉器:30A
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません