日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
小扉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12610074
品番
BP11-921A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法H(mm)
100(取付穴)
寸法D(mm)
98(窓寸法)
寸法E(mm)
217(窓寸法)
寸法I(mm)
220(取付穴)
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
6(取付穴)
寸法C1(mm)
28(外形)
寸法C2(mm)
4.5(外形)
寸法F1(mm)
115(取付穴)
寸法G1(mm)
102(取付穴)
設置場所
屋内用
外形寸法A(mm)
128
外形寸法B(mm)
250
寸法L(Φmm)
3(取付穴)
寸法G2(mm)
102(取付穴)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません