日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
小扉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12610090
品番
BP11-1821A
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法H(mm)
190(取付穴)
寸法D(mm)
188(窓寸法)
寸法E(mm)
217(窓寸法)
寸法I(mm)
220(取付穴)
寸法J(mm)
235(取付穴)
寸法K(mm)
8(取付穴)
寸法C1(mm)
28(外形)
寸法C2(mm)
4.5(外形)
寸法F1(mm)
205(取付穴)
寸法G1(mm)
102(取付穴)
設置場所
屋内用
外形寸法A(mm)
218
外形寸法B(mm)
250
寸法L(Φmm)
3(取付穴)
寸法G2(mm)
102(取付穴)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません