日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
情報分電盤用ボックス・ドア開閉式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12610117
品番
HJD-6032
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
露出・半埋込共用型
材質
ポリスチレン樹脂 難燃性
質量(kg)
2.8
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドア付
深さ(mm)
124
縦(mm)
325(309)(半埋込寸法)
横(mm)
608(592)(半埋込寸法)
基板寸法(縦×横)(mm)
200×522
取付基板
木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)
2.5〜3.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません