日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
図面ホルダ外付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12610144
品番
BP85-70S
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
1コ入
材質
鉄
質量(kg)
4
タイプ
図面ホルダ(外付タイプ)
板厚(mm)
1
寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×250×80(収納部)
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
340×350×130
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません