水抜きキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12610178 品番BP17-4-Z
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品1コ入 材質AES樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) 適合板厚(mm)t1〜4.5(取付) 保護等級IP55 設置場所屋外用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする