日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
制御盤フィルターU(橋本クロス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12610275
品番
ET30150
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.1
1巻長さ(m)
30
粉じん捕集効率(%)(平均実測値)
45.8
風速(m/s)
2.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
フィルタ:300×200
ラベル枚数(1巻当り)
150
初期圧力損失(Pa)
59