HCD3E10-223SE2 太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業 12610589

太陽光+エコキュート+IH対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個横(mm)500(484)(半埋込寸法)分岐回路数22[14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]主幹ブレーカ容量100A注文コード12610589品番HCD3E10-223SE2
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品質量(kg)5.9ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応横(mm)500(484)(半埋込寸法)連結数10連(連結アース端子)分岐回路数22[14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]盤定格(A)100予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)主幹ブレーカ容量100A

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする