日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
二次分岐セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12612847
品番
BP43-102T
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ付
材質
バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル
寸法H(mm)
9.5
寸法A(mm)
303.5
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
30
表面処理
光沢すずめっき(銅)
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
15
寸法G(mm)
4
ねじ穴数
10
主幹
ラグ端子(LGT) M8(幹線断面積60mm
2
)
寸法K
10(穴数)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません