二次分岐セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12612865 品番 BP43-202T
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル 寸法H(mm)10 寸法A(mm)313 寸法F(mm)29 寸法D(mm)35 寸法E(mm)35 表面処理光沢すずめっき(銅) 寸法B(mm)102 寸法C(mm)20 寸法G(mm)5 ねじ穴数10 主幹ラグ端子(LGT) M8(幹線断面積100mm2) 寸法K10(穴数)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする