日東工業
盤用キャビネット 露出形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
有効深さ(mm)
88
基板寸法(縦×横)(mm)
220×220(取付)
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)
注文コード
12613355
品番
B12-33C
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・塗装色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質
鉄
質量(kg)
6.5
規格
CA(CA100、CA-G04)
ハンドル
平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)
保護等級
IP2XD
有効深さ(mm)
88
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)
基板寸法(縦×横)(mm)
220×220(取付)
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(15mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
300×300×120
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません