曜日別特売
S10-35C 盤用キャビネット 露出形 日東工業 12613425

盤用キャビネット 露出形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)81基板寸法(縦×横)(mm)420×220(取付)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)注文コード12613425品番S10-35C
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質質量(kg)10.1規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XD有効深さ(mm)81塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)基板寸法(縦×横)(mm)420×220(取付)キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)300×500×100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする