仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品
質量(kg)5.6
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドアなし
機能非常用一次送り2回路付
横(mm)500(484)(半埋込寸法)
連結数10連(連結アース端子)
分岐回路数26[20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]
盤定格(A)60(75)
予備スペース2
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
主幹ブレーカ容量60A