日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
非常用一次送り回路付(ドア付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
横(mm)
500(484)(半埋込寸法)
主幹ブレーカ容量
75A
注文コード
12614484
品番
HCD3E7-302H1
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
横・主幹ブレーカ容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品
質量(kg)
6.3
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドア付
機能
非常用一次送り回路付
横(mm)
500(484)(半埋込寸法)
連結数
10連(連結アース端子)
分岐回路数
30[24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]
盤定格(A)
75
予備スペース
2
極数(P)
3(リミッタスペースなし・単3)
主幹ブレーカ容量
75A
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません