空油圧リベットツール ProSet XT

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12615673 品番 PROSET-XT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用
グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上!
大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応
簡単に分解・組立が可能

仕様空油圧 質量(kg)1.17 使用空気圧力(MPa)0.5-0.6 ストローク量(mm)18 寸法LH(mm)291×245

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:679

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12615829
2020-01-21
用途:
部品取付工事
有限会社 山本工業 様 (建設業・工事業)

全体的にコンパクトにしてほしい

充電式も出してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする