日東工業
標準制御盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12616110
品番
RGC-Y-220HA
参考基準価格(税別)
¥336,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・横・縦
など
640
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内・屋外兼用
仕様
COS(試験・停止・自動)、GL、RL
種別
外部接点操作回路(COS)(外部操作電圧・AC200V)
タイプ
-
種類
制御盤
電圧(V)
200(三相3線式)
深さ(mm)
200
表面処理
粉体塗装
分類
スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
適合場所
屋内・屋外兼用
保護等級
IP44
縦(mm)
900
横(mm)
500
モーター容量(kW)
22
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)
-
適合キャビネット
RAM20-59A
主回路
MCB 3P 200A+MC×3サーマルリレー(65~95A)
主幹スイッチ
遮断器+サーマルリレー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません