曜日別特売
OG3-15HA 標準制御盤 日東工業 12617424

標準制御盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12617424品番OG3-15HA
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
用途
屋外用
仕様G3N、GL、RL、OL×2種別給水用または排水用・満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)タイプ水位警報無電圧出力タイプ種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類ポンプ制御盤・単独自動運転適合場所屋外用保護等級IP44縦(mm)600横(mm)500モーター容量(kW)1.5色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)外形寸法縦(mm)630適合キャビネットORM20-56A主回路MCB 3P 30A+MSサーマルリレー(5~8A)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする