曜日別特売
RG3-55EA 標準制御盤 日東工業 12617580

標準制御盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12617580品番RG3-55EA
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
用途屋内・屋外兼用仕様G3N、GL、RL、OL×2種別給水用または排水用・満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)タイプ水位警報無電圧出力タイプ種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類ポンプ制御盤・単独自動運転適合場所屋内・屋外兼用保護等級IP44縦(mm)700横(mm)500モーター容量(kW)5.5色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)外形寸法縦(mm)-適合キャビネットRAM20-57A主回路ELB 3P 75A+MSサーマルリレー(18~26A)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする