曜日別特売
OG4-D-37HA 標準制御盤 日東工業 12620784

標準制御盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12620784品番OG4-D-37HA
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
用途屋外用仕様G4N、GL、RL×2、OL×4種別給水用・高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)タイプ水位警報無電圧出力タイプ種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類ポンプ制御盤・自動交互同時運転適合場所屋外用保護等級IP44縦(mm)800横(mm)500モーター容量(kW)3.7色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)外形寸法縦(mm)830適合キャビネットORM20-58A主回路MCB 3P 60A+(MCB 3P 60A+MS)×2サーマルリレー(12~18A)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする