日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
補修パーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
開閉器ヒューズ
仕様
-
注文コード
12621457
品番
X8-626
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
現行品:CKS 3P 100A・従来品:CKL 3P 100A、CBS 3P 100A
セット内容
3コ入
種別
開閉器ヒューズ
定格電流(A)
100
外形寸法A(mm)
-
外形寸法B(mm)
-
取付寸法A(mm)
55
取付寸法B(mm)
8.5
適合キャビネット
-