A&D
A&Dの はかり
A&Dの 分銅/おもり
鋳鉄枕型校正用分銅 M1級
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
公称値(kg)
5
注文コード
12623374
品番
AD1606-5KM1
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
公称値
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能
シリアル番号(刻印)入り
一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途
はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに
材質
鋳鉄
形状
枕型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×92×80
精度等級
M1級
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称値(kg)
5
注意
※ケースは付属していません。
※塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。