AD1606-20KM2-J (JCSS校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623505 AD1606-20KM2-J (JCSS校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623505 AD1606-20KM2-J (JCSS校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623505 AD1606-20KM2-J (JCSS校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623505 AD1606-20KM2-J (JCSS校正書類付) 鋳鉄枕型校正用分銅 A&D 12623505

鋳鉄枕型校正用分銅

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 公称値(kg)20 注文コード12623505 品番AD1606-20KM2-J (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は公称値など3種類から選べます 他の種類を見る

JCSS校正証明書付き
枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能
シリアル番号(刻印)入り

用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に 材質鋳鉄 形状枕型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×145×133 精度等級M2級 RoHS指令(10物質対応)対応 公称値(kg)20 校正証明書JCSS校正
注意
※ケースは付属していません。
※塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする