EK-3000AEP 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623548 EK-3000AEP 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623548 EK-3000AEP 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623548

本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12623548 品番 EK-3000AEP
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga
0種、1種、2種の危険場所で使用可能
工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん
30000分の1の高分解能
g・個数・%モード
「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示
オートパワーオフ機能、風袋引き機能
光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)

用途
0種〜2種の危険場所で使用可能
塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 ひょう量(g)3000 最小表示(g)0.1 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
取扱説明書:(2.23MB)
注意
※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ) 4個をご使用ください。国際整合防爆指針2008により、電源の乾電池は一銘柄のみの使用に限定されました。
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする