FG-150KCLWP 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D 12623688 FG-150KCLWP 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D 12623688

防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12623688 品番 FG-150KCLWP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり
約1秒の高速測定で生産性が向上
感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト
ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)
自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ
別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。

用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類台はかり ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 本体質量(kg)約12.8 最小表示(kg)0.005/0.01/0.02(出荷時設定)/0.05 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×635×784 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
取扱説明書:(2.01MB)
注意
※ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分(USBケーブル)は表示部背面に接続され、取り外しはできません。
※センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません。
※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする