RAMA11O08 小型デジタル騒音計 THANKO(サンコー)[電子機器] 12623950 RAMA11O08 小型デジタル騒音計 THANKO(サンコー)[電子機器] 12623950

小型デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12623950 品番RAMA11O08
参考基準価格(税別)¥6,346 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。
しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。
また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。
2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。
三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。

付属品本体、日本語簡易説明書 測定範囲30dBA〜130dBA 質量(g)151 電源9V 乾電池(別途ご用意下さい) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147 周波数補正特性A マイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン 解像度0.1dB 周波数範囲31.5Hz〜8.5KHz 測定誤差±1.5db(94db@1KHz) 保存温湿度範囲温度:-10〜60° 湿度:10〜70% 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)10〜80 アズワン品番61-4702-35 使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時) 計測頻度1秒間に2回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする