曜日別特売
DINOEYEPP Dino-Eye Premier Portable THANKO(サンコー)[電子機器] 12623959

DINOEYEPP Dino-Eye Premier Portable THANKO(サンコー)[電子機器] 12623959
DINOEYEPP Dino-Eye Premier Portable THANKO(サンコー)[電子機器] 12623959

Dino-Eye Premier Portable

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12623959品番DINOEYEPP
参考基準価格(税別)¥77,091販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡!
バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。
お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。
顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。
保存された画像は液晶で再生、確認できます。
またデータをパソコンに転送して見ることが可能。
またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。

付属品レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません)質量(g)レコーダー:145電源内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電センサー1/4 インチCMOSセンサーインターフェースオーディオジャック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)レコーダー:100×35×82接眼レンズΦ23mm、30mm、30.5mm連続使用可能時間2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。ディスプレイ3.5インチ解像度640×480 pixelライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)対応メモリーカードmicroSDカード~16GBフレームレート30FPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする