DINOAM7915MZTL Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 12624004 DINOAM7915MZTL Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 12624004

Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624004 品番DINOAM7915MZTL
参考基準価格(税別)¥136,182 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル

付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 トラスコ品番836-7758 質量(g)104 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約10 〜 140 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944、約500万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする