DINORK10FX Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器] 12624020 DINORK10FX Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器] 12624020 DINORK10FX Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器] 12624020

Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624020 品番DINORK10FX
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを自由な方向に延長できます。
フレキシブルアームの長さは約29cmあり、対象物との距離や角度を自由に設定できます。
ピボット式ヘッド部分は回転できるので様々な角度からの観察が可能です。
RK10以外のスタンドにも取り付けられます。

付属品本体のみ 質量(g)210 直径×長さ(mm)15×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする